Equipement petit déjeuner JVD Equipement petit déjeuner JVD (58 produits)


Bouilloire Divine 1L Inox Double paroi
JVD
Bouilloire Divine capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
ROYCE noir mat : source d'eau chaude instantanée
JVD
ROYCE noir mat est la nouvelle solution permettant de bouillir instantanément la bonne quantité d'eau
Bouilloire Divine 1L Noir mat Double paroi
JVD
Bouilloire Divine finition noire mat capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
Bouilloire Envoye 0,6L Noire Mat Double paroi
JVD
Bouilloire compact Envoye 0,6L Noire Mat double paroi intérieur 100% inox 304
Machine Expresso compacte mini Corseto noire
JVD
Machine à café Mini Corseto noire, compatible Nespresso. Design exclusif JVD.
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brossé avec poignée SwitchSafe JVD
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brossé 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.
Bouilloire Duchesse 0,8L blanche
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L blanche 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.
Bouilloire Duchesse 0,8L noire
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L noire 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet Noir
JVD
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet Noir avec 4 compartiments. Plateau résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Plateau ZenLine Petit Porte Sachet blanc
JVD
Plateau ZenLine Petit Porte Sachets blanc avec 4 compartiments. Plateau résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche.
Bouilloire Divine 1L Blanche Double paroi
JVD
Bouilloire Divine finition blanc mat capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.
Orchestro Plateau percé noir
JVD
Orchestro Plateau percé d'accueil modulable en melamine noir permettant d'accueilir une machine à café et une bouilloire.
Plateau ZenLine Plateau noir
JVD
Plateau ZenLine noir résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Conçu pour recevoir l'ensemble des bouilloire JVD (sauf Zenith Inox).
Bouilloire Duchesse 0,6L noire avec poignée SwitchSafe
JVD
Bouilloire Duchesse 0,6L noire 800 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 60 cm.
Plateau Maestro 1 tasse 200ml/1 soucoupe noire
JVD
Tasse de 200ml avec une soucoupe noire pour plateau Maestro, Orchestro et Zenline
Orchestro Second Plateau SDB noir
JVD
Orchestro Second Plateau modulable pour salle de bain en melamine noir. Design exclusif JVD.
Orchestro Second Plateau blanc
JVD
Orchestro Second Plateau d'accueil modulable en melamine blanc permettant d'accueilir une machine à café ou une bouilloire.
Orchestro Plateau blanc
JVD
Orchestro Plateau d'accueil modulable en melamine blanc permettant d'accueilir une machine à café et une bouilloire.
Orchestro Porte sachets blanc
JVD
Orchestro Porte sachets d'accueil modulable en melamine blanc.
Orchestro Plateau percé blanc
JVD
Orchestro Plateau percé d'accueil modulable en melamine blanc permettant d'accueilir une machine à café et une bouilloire.
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant avec poignée SwitchSafe JVD
JVD
Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.
Plateau ZenLine Plateau blanc
JVD
Plateau ZenLine blanc résistant aux brûlures avec une finition anti-tâche. Possibilité d'intégrer le support de la bouilloire JVD.