Norka Norka (2024 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1200, PMMA diffus, 4030lm 28W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1200, tube réflecteur de protection en PMMA Transopal (résistant aux chocs), diffus, 4030lm 28W. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Température extrême de -40°C à +65°C
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1200, 3420lm, 20W, diffus
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1200, 3420lm, 20W, diffus, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1500, PMMA diffus, 5050lm 35W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1500, tube réflecteur de protection en PMMA Transopal (résistant aux chocs), diffus, 5050lm 35W. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Température extrême de -40°C à +65°C
Luminaire apparent BREMERHAVEN LED VHT m1200, 4000K, 3640lm, 26W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED VHT m1200, 3640lm, 26W. Fourreau de protection, PC Tropal (incassable), 4000K, extensif. Driver déporté à commander séparément (597186). Température extrême de -25°C jusqu'à +90°C.
Driver dans corps en matière synthétique, IP65, classe de protection II
NORKA
Driver dans corps en matière synthétique, IP65, classe de protection II pour luminaires de la gamme BREMERHAVEN LED
Colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique (la paire), ZUG LED
NORKA
Colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique noirs (la paire), (ne convient pas pour les atmosphères contenant du chlore) pour les luminaires ZUG LED
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m600, 1710lm, 11W, très intensif
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, m600, 1710lm, 11W, très intensif, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Luminaire apparent ERFURT LED m1500, PMMA extensif, 6300lm 36W, 4000K
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED m1500, 1 lampe, tube réflecteur en PMMA Transopal (résistant aux chocs), IK 04, extensif, 6300lm 36W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Luminaire fosse maintenance FULDA LED, m1200, PMMA, asym. + indirect, 3420lm 20W
NORKA
Luminaire fosse maintenance FULDA LED, m1200, vasque de protection en PMMA Transopal (résistant aux chocs), IK 08, asymétrique avec composante indirecte, 3420lm 20W. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Luminaire apparent BERLIN LED m100, vasque PC oblique, 1098lm, 9W, diffus
NORKA
Luminaire apparent BERLIN LED m100, vasque oblique rabattable en PC Tropal (incassable), 1098lm, 9W, diffus. Température ambiante de -25°C à + 30°C.
Luminaire apparent BASEL LED m1200 diffus 5000K, ATEX zones 2/22, 3420lm, 20W
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1200, 3420lm, 20W, diffus, 5000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1500, PC, diffus, 5050lm 35W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED EXTREME m1500, tube réflecteur de protection en PC Tropal (incassable), diffus, 5050lm 35W. Durée de vie élevée : 100000h à 65°C. Protection contre les surtensions 4kV. Température extrême de -40°C à +65°C.
Luminaire apparent BREMERHAVEN LED HT m1500, 4000K, 4750lm, 37W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED HT m1500, 4000K, 4750lm, 37W. Fourreau de protection, PC Tropal (incassable), Extensif. Driver intégré 230 V CA/CC. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.
Luminaire apparent BREMERHAVEN LED HT m1200, 4000K, 3800lm, 30W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent en matière synthétique, BREMERHAVEN LED HT m1200, 4000K, 3800lm, 30W. Fourreau de protection, PC Tropal (incassable), Extensif. Driver intégré 230 V CA/CC. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.
Luminaire apparent ERFURT LED m1200, PC diffus, 6270lm 36W, 4000K
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED m1200, 1 lampe, tube réflecteur en PC Tropal (incassable), IK 09, diffus, 6270lm 36W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, très intensif
NORKA
Luminaire apparent BASEL LED, Ex Zones 2/22, m1500, 5280lm, 30W, très intensif, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.
Luminaire BREMERHAVEN LED HT m600, PC Tropal, 4000K, extensif, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED HT m600, 4000K, 1900lm, 16W PC Tropal(incassable), extensif. Driver intégré 230 V CA/CC. Température extrême de -25°C jusqu'à +60°C.
Luminaire tubulaire LUZERN 38 LED m600, PC Tropal, 16W, 2520lm, 4000 K, diffus
NORKA
Luminaire tubulaire LUZERN 38 LED m600, tube réflecteur en PC Tropal (incassable), IK 09, 16W, 2520lm, 4000 K, diffus. Température ambiante -25°C à +35°C.
Luminaire tubulaire ZUG LED m600, 4000K, 1300lm, 9W, PC Tropal, diffus
NORKA
Luminaire tubulaire ZUG LED m600, 4000K, 1300lm, 9W, fourreau en PC Tropal (incassable), IK 10, éclairage homogène, diffus. Température ambiante -25°C à +40°C.
Luminaire apparent BREMERHAVEN LED VHT m1500, 4000K, 4550lm, 31W, T° extrême
NORKA
Luminaire apparent en matière synthétique BREMERHAVEN LED VHT m1500, 4000K, 4550lm, 31W. Fourreau de protection, PC Tropal (incassable), extensif. Driver déporté à commander séparément (597186). Température extrême de -25°C jusqu'à +90°C.
Luminaire apparent ERFURT LED m600, PC diffus, 1300lm 9W, 4000K
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED m600, 1 lampe, tube réflecteur en PC Tropal (incassable), IK 09, diffus, 1300lm 9W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Luminaire apparent ERFURT LED m600, PMMA extensif, 2110lm 13W, 4000K
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED m600, 1 lampe, tube réflecteur en PMMA Transopal (résistant aux chocs), IK 04, extensif, 2110lm 13W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.
Luminaire apparent ERFURT LED m600, PC diffus, 2110lm 13W, 4000K
NORKA
Luminaire apparent ERFURT LED m600, 1 lampe, tube réflecteur en PC Tropal (incassable), IK 09, diffus, 2110lm 13W, 4000K. Température ambiante -25°C à + 40°C.