Gaine flexible métallique et plastique ABB Thomas & Betts Gaine flexible métallique et plastique ABB Thomas & Betts (1929 produits)


Gaine PA fendue D=16mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. conçu pour les câbles pré-routés lors de rénovations.
Gaine PA fendue D=42mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger type SLIT PA6 en polyamide/Nylon 6, taille NC 42, longueur 25 m. Utilisé pour la rénovation sur des câbles déjà installés.
Gaine PA Poids std D=16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers industriels, tels que des bâtiments et des équipements.
Gaine PA fendue D=21mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles pré-routés.
Gaine PA Poids std D=21mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers industriels.
Gaine PA Poids std D=10mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 10 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur/extérieur dans des environnements industriels légers, des bâtiments et des équipements.
Gaine PA Légère D=21mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger en polyamide/Nylon 6, taille NC 21 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers tels que l'industrie légère, les bâtiments et les machines.
Gaine PA Poids std D=13mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir en polyamide/Nylon 6, taille NC 13 mm, longueur 50 m. Utilisé à l'intérieur et à l'extérieur dans des environnements de construction légère, industrielle et de machinerie.
Gaine PA fendue D=13mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger à pas fin, en polyamide/Nylon 6, taille NC 13 mm, longueur 50 m. Utilisé pour la rénovation des câbles préinstallés. Ce produit n'est pas inclus dans la portée du DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).
Raccord 45°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR
ABB THOMAS & BETTS
Raccord de conduit métrique- 45°-(NC 13mm) en polyamide/Nylon 6.6-couleur noir/jaune-Conçu pour entrées filetées-connecte des conduits-Sans batterie-IP66 pour protection contre eau et particules-Robuste et résistant.
Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir flexible-étanche aux liquides et résistant à l'huile-Diamètre nominal 40mm-extérieur 41,8mm-intérieur 35,4mm-PVC-flexibilité moyenne-rayon de courbure statique 180mm-longueur 25m-Idéal pour diverses applications.
Gaine PA Poids std D=28mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 28 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur ou en extérieur dans des environnements tels que l'industrie légère, les bâtiments et les machines.
Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR
ABB THOMAS & BETTS
Raccord pour intérieur/extérieur, 50 m de long, en nylon noir, pas grossier. Emballage : une pièce, dimensions approximatives : 230 mm (H) x 610 mm (L) x 610 mm (l).
Gaine PA Légère D=13mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger à pas fin, en polyamide/Nylon 6, taille NC 13 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur ou extérieur dans des environnements industriels légers, pour des bâtiments et des équipements.
Raccord droit PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR
ABB THOMAS & BETTS
Raccord de conduit noir en polyamide/Nylon 6.6, taille NC 34 mm. Emballage : dix pièces. Ce produit n'est pas inclus dans la portée du DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).
Gaine PA Légère D=16mm Polyamide6 Noir
ABB THOMAS & BETTS
Conduit noir léger avec une fine densité de pas en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur ou en extérieur dans des environnements de type industriel léger, bâtiments et équipements.