Haut-parleur Sonoprof Haut-parleur Sonoprof (183 produits)


FL501T Enceinte 100 V ronde blanche  encastrable  88dB à 1W/M
SONOPROF
FL501T, enceinte 100V, Haut-Parleur encastrable rond, blanc, 2,5-5-10-20W88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T...
HD15 TE  Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W
SONOPROF
HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W Pression Acoustique 1W/1M dB 92, Connexion Câble multi-fils, 0,6-1,2-2,4 Ohms, 182mmX215mmX135mm, Utilisation polyvalente intérieur ou extérieur, Grille en aluminium, qualité acoustique exceptionnelle
FL502BT Single, Flat, HP encastr. actif, AUX/BT, ronde, blanc (1pc)
SONOPROF
FL502BT Single Enceinte hifi encastrable amplifiée rond, 88dB, 1 X 45 W, 200mmX70 mm, résiste à l'eau, grille aimantée en alu, connection bluetooth 5.1, entrée auxiliaire pour connection source,
UNI30T enceinte 100 V murale blanc,86dB à 1W/ 1M
SONOPROF
UNI30T enceinte 100 V murale blanc 86dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T..., 180m X115mmX112mm
MDT600-P, Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M
SONOPROF
MDT600-P, Enceinte 100 V haut-parleur rond blanc, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/1M, 3-6-9W. Intégration parfaite dans tout type de plafond, Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T...
ASW55.2 noir (2pc) Enceinte hifi murale extérieur noir, 87dB à 1W/1M
SONOPROF
ASW55.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur noir, waterproof, 87dB à 1W/1M,120 W, 240mmX190mmX150mm, support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE..
03201EU haut-parleur encastré 6,5 ' (paire), Bluetooth  (2pc)
SONOPROF
03201EU, Enceinte plafond 6,5 pouces (paire), Bluetooth, sans fil, encastrable Dim:227x87mm découpe: 210 mm Le haut-parleur de plafond Bluetooth Lithe Audio est un système audio entièrement intégré pour votre maison ou votre entreprise
03250 Haut-parleur encastrable Wi-Fi Pro Séries (1 paire)
SONOPROF
Les enceintes encastrables plafond Lithe Audio Pro Series 06500 offre un son haute résolution à partir d'une enceinte encastrable associée à un ensemble de fonctionnalités inégalées.
UNI40T enceinte 100 V murale noir 87 dB à 1W/ 1M
SONOPROF
UNI40T enceinte 100 V murale noir 87dB à 1W/ 1M, 4-7,5-15-30W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T..., 230mmX146mmX142
OSP-500  Enceinte sphérique  suspendu 100 V  blanc, 92bd à 1W/1M,
SONOPROF
OSP-500 Enceinte sphérique suspendu 100 V blanc, 92dB à 1W/1M,2.5-5-10 W, 185mm, suspension par câble de 5m fourni, idéale pour utilisation intérieur dans les entrepôts, commerce. Produits associés: AMH120-AMH240-MX2406M-MX5006M-SVC6.2T..
Le PARK30 est une enceinte borne IP66 pour amplificateur 100V ou 8 ohms
SONOPROF
Cette enceinte est certifiée IP66, garantissant une résistance élevée aux intempéries et à la poussière pour une utilisation en extérieur en toute sécurité. La PARK30-8019est compatible avec des amplificateurs de 100 V ou 8 ohms.
Le SMARTI IN SINGLE est une enceinte encastrable de streaming multiroom active.
SONOPROF
Le SMARTI IN SINGLE est une enceinte encastrable de streaming multiroom active. Elle se connecte facilement à votre wifi ou à votre internet fixe. Vous pouvez contrôler la Smart In avec notre application gratuite 4Stream.
Haut-parleur de dalle de plafond, 100V,2,5-5-10W, blanc
SONOPROF
Enceinte conçue pour les dalles de plafond standard 600 mm x 600 mm. Il suffit d'enlever la dalle à l'enduit où vous souhaitez installer l'enceinte, de branchez le câble et de placer l'AKUSTILE dans le plafond. Enceinte idéale pour salles d
03210EU haut-parleur encastré 6,5 ' (maitre), Bluetooth IP44 (1 pc maitre)
SONOPROF
03210EU, Enceinte plafond 6,5 pouces (maitre), Bluetooth, sans fil, encastrable IP44 Dim: 227 x 87 mm découpe: 210 mm Le HP de plafond Bluetooth Lithe Audio est un système audio entièrement intégré pour maison ou entreprise
ASW65.2  (2pc) Enceinte hifi murale extérieur blanc, 87dB à 1W/1M
SONOPROF
ASW65.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur blanc, waterproof 87dB à 1W/1M, 140 W, 310mmX240mmX180mm,support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE...
MDC401 (2pc) Enceinte hifi basic encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M
SONOPROF
MDC401 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi basic encastrable ronde, blanc, 86dB à 1W/1M, 100W, 165mmX70mm, idéal pour la musique de fond chez le particulier ou petites surfaces commerciales et tertiares, Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE.
MDT400-I Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable  92dB à 1W/M
SONOPROF
MDT400-I Enceinte 100 V haut-parleur rond blanc, plafonnier encastrable 92dB à 1W/M, 1.5-3-6W, Intégration parfaite dans tout type de plafond, Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T..
MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M
SONOPROF
MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M, 1,5-3-6W, Intégration parfaite dans tout type de plafond, Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T
FL401(2pc) Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc 86dB à 1W/1M
SONOPROF
FL401(2pc) Enceinte haut-parleur hifi encastrable, ronde, blanc 86dB à 1W/1M,100 W, 180mmX70mm, grille aimantée blanc, noir en option, possibilité de la peindre, type d'utilisation intérieur, possibilité d'ajouter des kits.
ASW45.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur noir, 86dB à 1W/1M
SONOPROF
ASW45.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur noir, waterproof, 86dB à 1W/1M, 80 W, 200mmX150mmX110mm, support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE..
HPRO650 (2pc) Enceinte extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M
SONOPROF
HPRO650 (2pc) Enceinte haut-parleur extérieur encastrable ronde, blanc, 88dB à 1W/1M, 120 W, diam 230mm, grille aimantée,résite à l'eau. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE...
FL550 Enceinte hifi encastrable, ronde, blanc, 87dB à 1W/1M,
SONOPROF
FL550 Enceinte haut-parleur hifi encastrable, ronde, blanc, 87dB à 1W/1M, 12W, 200mmX70mm, grille aimantée blanc, noir en option, possibilité de la peindre, type d'utilisation intérieur,
ASW55.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur blanc, 87dB à 1W/1M
SONOPROF
ASW55.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur blanc, waterpprof, 87dB à 1W/1M, 120 W, 240mmX190mmX150mm, support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE..