Interrupteur de sécurité Omron Electronics Interrupteur de sécurité Omron Electronics (1709 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à galet (levier et galet en résine)
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble m20 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à galet réglable, verrouillable (levier métallique, galet en résine
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à galet réglable, verrouillable (levier métallique, galet en rés
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à sens d'attaque horizontal
Fin de course de sécurité, boîtier métal, 1nc/1no, galet résine
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit m20 (1 conduit) 1nc/1no (slow-action), levier à galet résine
POIG ASSENT 2NO 1 BTN AU 2NC
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité homme-mort, entre autre à utiliser lors d'activités de maintenance dans la zone de danger, 2 contacts de permission, 2 arrêts d'urgence no
Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur
OMRON ELECTRONICS
Interverrouillage electromagnétique de sécurité ensemble interrupteur + actionneur boitier inox force de verrouillage 950 n codage unique (type 4 selon 14119) connecteur m12 sur câble ip69k sil3 / ple
AU CABLE 40M 2NC+1NO
OMRON ELECTRONICS
Arrêt d'urgence à câble 40m , 2nc+1no boîtier alliage d'aluminium bouton au inclus , ip67 (nema 6)
Unité de relais de sécurité, 24 vc.c., 4 sorties 5a max
OMRON ELECTRONICS
Unité de relais de sécurité, 24 vc.c., 4 sorties de sécurité 5 a max. (2 + 2 avec 5 s de retard à la mise hors tension), sortie aux.
POIG ASSENT 2NO 2 BTNS INDEP NO
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité homme-mort, entre autre à utiliser lors d'activités de maintenance dans la zone de danger, 2 contacts de permission, 2 arrêts d'urgence, 1 contact de monitoring nf
Interverrouillage Electromagnétique de sécurité Ensemble Interrupteur
OMRON ELECTRONICS
Interverrouillage electromagnétique de sécurité ensemble interrupteur + actionneur boitier plastique force de verrouillage 900 n codage unique (type 4 selon 14119) connecteur m12 sur câble ip67 sil3 / ple
Fin de course de sécurité, boîtier métal, 1nc/1no, poussoir galet
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit m20 (1 conduit) 1nc/1no (snap-action), poussoir à galet
Fin de course de sécurité, boîtier métal, 1nc/1no, galet résine
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit m20 (1 conduit) 1nc/1no (snap-action), levier à galet résine
INT SANS CONTACT HALL 2NC+1NO
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité sans contact, famille f3s-tgr-n, ensemble capteur + actionneur, boîtier long acier, technologie effet hall, 2 nf + 1no, connecteur mâle m12, 8 broches, sur câble 250mm sortie gauche
Fin de course de sécurité, boîtier métal, 1nc/1no, galet ajustable
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boîtier métallique, conduit m20 (1 conduit) 1nc/1no (snap-action), levier à galet ajustable
INTERRUPTEUR DE SECURITE
OMRON ELECTRONICS
Interverrouillage de sécurité, boitier plastique, verr. mécanique/déverr. 24 vcc, entrée de câble pg13.5, 1nf / 1no à action lente + 2nf à action lente, tête 4 sens / plastique, voyant :10 à 115 vca / vcc (led orange), clé de déverrouillage
FDC RUPT LENTE 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action lente), tête : levier à galet (levier et galet en résine)
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble m20 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à galet (levier et galet en résine)
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble pg13.5 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : poussoir
FDC RUPT BRUSQ 1NC 1NO
OMRON ELECTRONICS
Fin de course de sécurité, boitier plastique, entraxe de fixations standard selon 50047, entrée de câble m20 (1 conduit), contacts 1nf / 1no (action rapide), tête : levier à sens d'attaque vertical
INT SANS CONTACT HALL 2NC+1NO
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur de sécurité sans contact, famille f3s-tgr-n, ensemble capteur + actionneur, boîtier long acier, technologie effet hall, 2 nf + 1no, câble 5 m, sortie côté gauche