Lampe LED G24q G24d G23 2G11 2G7 Philips Signify Lampe LED G24q G24d G23 2G11 2G7 Philips Signify (49 produits)


CorePro PLC LED G24Q-3 9-26W 840 4P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24D-3 8,9-26W 840 2P 120D 1100 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24D-2 6,9-18W 840 2P 120D 770 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24q-2 6,5-18W 840 4P  120D 770 lm 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLS LED G23 5-11W 840 2P 120D 550lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.):
CorePro PLL LED 2G11 4P 16-36W 840 160D 2100lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24D-1 5,9-13W 840 2P 120D 660 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLL HF 2G11 4P 12-24W 840 1500lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 12 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLL HF 2G11 4P 8-18W 840 1000lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.):
CorePro LED PLL EM/Mains 2G11 4P 8-18W 840 1000lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d'efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.):
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 16.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24Q-2 4P 6-18W 840 120D 700lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
La lampe Philips CorePro LED PLC est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classiq
CorePro PLL LED 2G11 4P 24-55W 840 160D 3400lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 24 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24q-2 6,5-18W 830 4P  120D 700 lm 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro PLC LED G24Q-3 9-26W 830 4P 120D 990lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro PLC LED G24D-2 6,9-18W 830 2P 120D 700 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.9 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro PLC LED G24D-3 8,9-26W 830 2P 120D 990 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8.9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24q-1 5,5-13W 840 4P  120D 660 lm 30 000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro PLC LED G24D-1 5,9-13W 830 2P 120D 600 lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLC 2P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.9 W - Classe d'efficacité énergétique: F
CorePro LED PLL EM/Mains 2G11 4P 12-24W 840 1500lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLL - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 12 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLT HF  G24q-3 4P 9-26W 840 1100lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLT 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 9 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLT HF  G24q-3 4P 15-32W 840 1800lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLT 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 15 W - Classe d'efficacité énergétique: E
CorePro LED PLT HF  G24q-2 4P 6,5-18W 840 800lm 30000h
PHILIPS SIGNIFY
CorePro LED PLT 4P - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.5 W - Classe d'efficacité énergétique: E