Lampe LED connectée Ledvance Lampe LED connectée Ledvance (92 produits)


SMART+ MATTER Classic 60 9W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Filament Edison RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Globe 100 14W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 100W - 14,00W - 1521lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Classic 75 9,5W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 75W - 9,50W - 1055lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe E -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGBW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - RGBW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
SMART+ MATTER Candle 40 4,9W RGBTW E14
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E14 Dépolie Equivalent 40W - 5,00W - 470lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGBTW GU10
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot GU10 - Equivalent 32W - 5,00W - 350lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Classic 100 14W RGBTW E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E27 Dépolie Equivalent 100W - 14,00W - 1521lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
SMART+ MATTER Filament Classic RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
OSRAM SMART+ ZIGBEE Spot 45° 28 4,9W RGB + Blanc GU10
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Spot 45° 4,9W équivalent 28W / RGB + Blanc / Culot GU10 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
OSRAM SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W RGB + Blanc E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ ZIGBEE 3.0 / Classic 9W équivalent 60W / RGB + Blanc / Culot E27 / Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
OSRAM SMART+ MATTER Spot 45° 50 4,7W RGB + Blanc dynamique GU10
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Spot 45° 4,7W équivalent 50W / RGB + Blanc dynamique / Culot GU10 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
SMART+ ZIGBEE Classic 60 9W Gradable 2700K E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Culot E27 Dépolie Equivalent 60W - 9,00W - 806lm - Blanc chaud - 2700K - IRC80 - 20000h - Classe F - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri..)
LEDVANCE Smart+ WF P40 E14 RGBW 470lm
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E14 Dépolie Equivalent 40W - 5,00W - 470lm - RGBW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
SMART+ MATTER Filament Globe RGBTW 40 4,8W E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Filament IP20 Culot E27 - 4,80W - 470lm - RGBTW - 2700-6500K - IRC'80 - 15000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
OSRAM SMART+ MATTER Classic 100 14W RGB + Blanc dynamique E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Classic 14W équivalent 100W / RGB + Blanc dynamique / Culot E27 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
OSRAM SMART+ MATTER Globe 100 14W RGB + Blanc dynamique E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Globe 14W équivalent 100W / RGB + Blanc dynamique / Culot E27 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
OSRAM SMART+ MATTER Classic 60 9W RGB + Blanc dynamique E27
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Classic 9W équivalent 60W / RGB + Blanc dynamique / Culot E27 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
OSRAM SMART+ MATTER Candle 40 4,9W RGB + Blanc dynamique E14
LEDVANCE
Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Candle 4,9W équivalent 40W / RGB + Blanc dynamique / Culot E14 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit
LDV Smart+ WiFi STANDARD FIL 30W E27 Boite 1
LEDVANCE
BTE1 Smart+ WiFi STANDARD FIL 30W E27 COULEUR CHANGEANTE Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
LDV Smart+ WiFi EDISON RGBW 827 E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Filament IP20 Culot E27 - 4,50W - 300lm - RGBW - 2700K - IRC'80 - 15000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
LEDVANCE Smart+ WF CL A GL FR DIM 100 827 E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 GL FR Equivalent 100W - 11W - 1521lm - Blanc chaud - 2700K - IRC80 - 15000h - Classe D -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
LEDVANCE Smart+ WF GLOBE125 FIL RGBW 827 E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 FIL Equivalent 30W - 4.5W - 300lm - Blanc chaud - 2700K - IRC80 - 15000h - Classe G -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
LEDVANCE Smart+ WF CL G95 FROSTED TW 100 E27
LEDVANCE
Lampe LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Culot E27 Frosted Equivalent 100W - 14W - 1521lm - Blanc dynamique - 2700K-6500KK - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa