Bouton tournant XB4 Harmony Schneider Electric Bouton tournant XB4 Harmony Schneider Electric (515 produits)


Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - 2F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vi
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - embase nue
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - embase nue de fixation - métal - tête standard - destination : bloc électrique
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 24V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - noir - 1F - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - vert - 24V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 230V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - tête bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourn - rouge
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 2 posit fixes - noir
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - fixation D=22
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - rouge - 230V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - rouge - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - vert - 230V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - D=22 - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - D=22 - blanc - 24V - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - voyant de signalisation - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - blanc - D=22 - 24VACDC - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - vert - 1F - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - tête bouton tournant à manette - D=22 - 3 posit fixes - noir
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - fixes - fixation D=22
Harmony XB4 - bouton tournant manette - D=22 - 2 pos fix - noir - 1O+1F - vis ét
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - 230/240VAC - LED Universelle - racc vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 230...240Vca 50/60Hz - bornes vis-étrier inf= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 - bornes vis-étrier sup= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Harmony XB4 - bouton poussoir à impulsion - D=22 - rouge - 1O - vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - rouge - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - D=40 - pousser tourner - rouge - 2O - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - bouton arrêt d'urgence - pousser-tourner - rouge - D=40 - collerette dépassante - métal chromé - 2O - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - vert - D=22 - 24VACDC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - vert - D=22 - 24VACDC - H47mmxL30mmxP57mm - diamètre de fixation : 22mm - collerette : métal plaqué chrome - embase de fixation : zamak - IP66, IP67, IP69, IP69K
Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - D=22 - noir
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - D= 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant non lumineux - noir - sans marquage - rappel à ressort - IP66676969K - NEMA 13 NEMA 4X - IK06 - Vente par 1