Les indispensables du plombier Les indispensables du plombier (124 produits)


Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Pompe de relevage sans alarme des unités jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage sans alarme pour climatiseur jusqu'a 10kw. 13,2L/h, < 23dB(A) à 1m. Pompe compacte et économique. Avec son filtre moulé intégré et son réservoir démontable, elle permet à moindre coût de relever les eaux des condensats.
BIZCLIP simple D= 20 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP simple D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée N
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical chromé 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Groupe de sécurité vertical inox Ch 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée
THERMADOR
Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoir
Entonnoir Siphon 1' NF pour groupe de sécurité
THERMADOR
Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 3G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 3G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Groupe de sécurité coudé chrome 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW, agrée NF.
THERMADOR
Groupe de sécurité coudé inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.
Groupe de sécurité X-CROSS NF antipollution pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW.
THERMADOR
Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.
Tube condensat d=16 lisse interieur long(m): 30
EID
Tube condensat blanc, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé. Lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat.
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 20m carton. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Support mural pré-monté acier prof. 550mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
Support mural pré-monté acier prof. 460mm, BT, niveau, plots charge max 2X70kg
EID
Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture epoxie RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.
BIZCLIP double D= 20 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP double D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Raccord d'isolation 3 pièces 3/4' MF pour chauffe-eau ou ballon préparateur.
THERMADOR
Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.
Câble rigide Nexans R2V Distingo Nx'Tag cuivre 4G1,5 mm² en couronne de 25 m
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble rigide Nexans U-1000 R2V cuivre 4G1,5 mm² Distingo Mobiway, en couronne de 25 mètres. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension, isolation XLPE et gaine PVC.
Disjoncteur 16A 1P+N 6-10kA Courbe D 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager NGT716 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 6 à 10kA et sa courbe D