Module et relais de sécurité Omron Electronics Module et relais de sécurité Omron Electronics (113 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
RELAIS DE SECURITE 3 NO+1NC 6A 24V
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, gamme g7sa, 4 contacts, 3 no + 1 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
RELAIS DE SECURITE 2 NO+2NC 6A 24V
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, gamme g7sa, 4 contacts, 2 no + 2 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
BLOC RELAIS DE SECU 3NO 5A AC
OMRON ELECTRONICS
Unité de relais de sécurité, 45 mm, 24 vc.a./vc.c., 3 sorties 5 a, à visser
Socle pour relais g7sa 6 pôles
OMRON ELECTRONICS
Accessoire pour relais de sécuritégamme g7sasocle rail din/vis4 contacts
RELAIS DE SECURITE 4 NO+2NC 6A 24V
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, gamme g7sa, 6 contacts, 4 no + 2 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
RELAIS DE SECURITE 5 NO+1NC 6A 24V
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, gamme g7sa, 6 contacts, 5 no + 1 nc, courant nominal contacts no : 6a, tension de commande 24 v24, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
Socle pour relais G7SA 6 pôles
OMRON ELECTRONICS
Socle pour relais g7sa 6 pôles, montage rail din, 14 connecteurs, bornes push-in plus, indicateur à led
RELAIS DE SECURITE 4 NO+2NC 10A 24V
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, gamme g7s_e, 6 contacts, 4 no + 2 nc, courant nominal contacts no : 10a, tension de commande 24 vdc, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a
BLOC DE SECU FLEXIBLE
OMRON ELECTRONICS
Unité de relais de sécurité sans capteur, peut être utilisé avec variateur mais pas avec servomoteur, mesure la force électromagnétique, 3 sorties de sécurité de détection d'arrêt, 2 sorties auxiliaires, 24 vc.c., classe 4
BLOC RELAIS DE SECU 5NO AC
OMRON ELECTRONICS
Unité de relais de sécurité, 45 mm, 24 vc.a./vc.c., 5 sorties 5 a, à visser
BLOC DE SECU FLEXIBLE
OMRON ELECTRONICS
Interrupteur pour portes de sécurité avec deux modes de fonctionnement, bornes à vis
BLOC RELAIS DE SECU
OMRON ELECTRONICS
Relais de sécurité, unité de base, 2 sorties statiques, 2 sorties statiques auxiliaires, bornier à vis