Pince multimètre Megger Pince multimètre Megger (15 produits)


Pince Multimètre DCM1500S 1500A TRMS, 1500V CA / 2000V CC, 4000pts, CATIV 600V
MEGGER
Pince Ampèremétrique Solaire 2000 V DC TRMS 1500 V AC 1500 A AC/DC Smart Hold Auto ranging Retenue MIN/MAX Courant d'appel
Pince de mesure DCM305E de courant de fuite 0,001mA-100A TRMS, sacoche et piles
MEGGER
Pince de mesure DCM305E de courant de fuite 0,001mA-100A TRMS Résolution 0,001 mA Jusqu'à 100 A CA Mesure TRMS Filtre passe-bas pour faciliter la stabilité des mesures Maintien automatique Mâchoire de 40 mm
Pince Multimètre DCM320 400A ca, 600V ca/cc, 20MOhms, 2000pts
MEGGER
Pince Multimètre DCM320 400A ca, 600V ca/cc, 20MOhms, 2000pts Mesures jusqu'à 400A CA 6000 V CA/CC (DCM320) Maintien de l'affichage Résistance 20 M' (DCM320) Etui de transport Conformité CEI 61010 CAT III 600 V
Pince de mesure DCM300E de courant de fuite 0,01mA-300A livrée avec sacoche
MEGGER
Pince de mesure DCM300E de courant de fuite Résolution 0,01 mA pour la mesure des courants de fuite Gammes 30 à 300 mA pour les faibles courants Gammes complémentaires 30 A et 300 A pour les courants forts Affichage numérique / analogique
Pince amperemetrique DCM310 400A ca, 2000pts
MEGGER
Pince DCM310 400A ca, 2000pts Mesures jusqu'à 400A CA 6000 V CA/CC (DCM320) Maintien de l'affichage Maintien de l'affichage de la valeur maximale (DCM310) Résistance 20 M' (DCM320) Etui de transport Conformité CEI 61010 CAT III 600 V
Pince de courant flexible 3000Aac, tension, fréquence, continuité et résistance.
MEGGER
Pince ampèremétrique flexible compatible Bluetooth. Mesures de tension, de fréquence, de continuité et de résistance AC/DC. CAT IV 600 V et CAT III 1000 V AC/DC.
Pince Multimètre DCM340 600A & 600V, CA/CC, 4000pts, CATIII
MEGGER
Pince Multimètre DCM340 4000pts Tension et courant CA et CC 600 A et 600 V Résistance et continuité Rétro-éclairage Min/max, pic et maintien de l'affichage Mode comparaison de mesures Livrée avec cordons et étui CEI 61010 CAT III 600 V
Certificat d'étalonnage pour pince DCM305E
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM305E (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage pince de mesure DCM320
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM320 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage pince de mesure DCM310
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM310 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Pince Multimètre DCM1500 1500A TRMS, 750V CA / 1000V CC, 4000pts, CATIV 600V
MEGGER
Pince Multimètre Courant C.C. et C.A. jusqu'à 1500 A Mesure TRMS pour une meilleure précision 750 V C.A. et 1000 V C.C. Résistance, continuité et fréquence Fonctions de maintien de crête, de valeurs min./max. et de données
Certificat d'étalonnage pince amperemetrique  DCM1500
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM1500 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage pour pince DCM300E
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM300E (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage pince de mesure DCM330
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM330 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage pince de mesure DCM340
MEGGER
Certificat d'étalonnage DCM340 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)