Relais statique Relais statique (5323 produits)


Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-25-48-D-1-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Groupe Statique GRS-H-90-48-D-0-FAN60-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-75-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Groupe Statique GRS-H-120-48-D-0-FAN60-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Contrôleur de Puissance GRM-H-25-48-AN-OL-0-0-0-0-0
GEFRAN
Contrôleurs puissance GRM-H : modes d'amorçage configurables (ZC, BF, FT, etc.). Communication IO-Link/Modbus. Configuration NFC via smartphone.
Relais Statiques Commande signal logique - Modèle:GQ-25-24-D-1-1
GEFRAN
Relais statique thyristor à trains d'ondes synchrones. Pour charges résistives, inductives, capacitives. Dissipation thermique requise.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-50-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Contrôleur de Puissance GRM-H-50-48-AN-OL-0-0-0-0-0
GEFRAN
Contrôleurs puissance GRM-H : modes d'amorçage configurables (ZC, BF, FT, etc.). Communication IO-Link/Modbus. Configuration NFC via smartphone.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-30-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Relais Statiques Commande signal logique - Modèle:GQ-50-60-D-1-1
GEFRAN
Relais statique thyristor à trains d'ondes synchrones. Pour charges résistives, inductives, capacitives. Dissipation thermique requise.
Contrôleur de Puissance GRM-H-75-48-AN-OL-0-0-0-0-0
GEFRAN
Contrôleurs puissance GRM-H : modes d'amorçage configurables (ZC, BF, FT, etc.). Communication IO-Link/Modbus. Configuration NFC via smartphone.
Groupe Statique Commande TOR - Modèle:GRS-H-25-48-D-0-0-0-0
GEFRAN
Relais statiques GRS-H avec dissipateur. Compact, commutation ZC. Pour résistances chauffage. Courants 15-120A. Dissipation efficace.
Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 600V 3ph com. zero de tension ca pave 55A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de service 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 55Aca, tension de commande 24-275Vca/24-50Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 1ph com. zero 600V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc
Relais statique pave zero de tension 230V 25Aca IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 24-265Vca (650 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 20-280Vca / 22-48Vcc, protection contre les surtensions
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc KKE
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 20-275VCa/24-190 Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur
Dissipateur thermique pour montage rail Din 1 pôle  rail DIN
CARLO GAVAZZI
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 3,10°C/W à 25W, largeurx hauteurx profondeur = 44x82x48mm, adapté au montage d'un seul SSR
Relais statique pave zero de tension 400V 50Acc IP
CARLO GAVAZZI
Relais statique 1 pôle montage sur panneau ou dissipateur, zéro de tension, tension fonctionnement 42-440Vca (800 Vp), courant nominal 50Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions
Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x20A
CARLO GAVAZZI
Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions
SSR 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur DEL, capot d
OMRON ELECTRONICS
SSR 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur DEL, capot de protection, fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 Vc.c., 15 A, secondaire 200-480 Vc.a., montage rail DIN
Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur deel, capot de protection, avec fonction
OMRON ELECTRONICS
Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur deel, capot de protection, avec fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 vc.c., 15 a, secondaire 75-264 vc.a., montage rail din ou à visser
Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, avec fonction
OMRON ELECTRONICS
Ssr 1 phase, avec radiateur, indicateur del, capot de protection, avec fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 vc.c., 25 a, secondaire 75-264 vc.a., montage rail din ou à visser