Porte-fusible Porte-fusible (2059 produits)


Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 1P + N - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 2P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 2P - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 4 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P + N - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc
expand_more
TeSys - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL52,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
expand_more
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 3P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc
expand_more
TeSys - porte-fusible - 2P - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 2P - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL35mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
expand_more
TeSys - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL70mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
expand_more
TeSys - porte-fusible - 1P/N - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 1P/N - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL35mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
expand_more
Coupe-circuit sectionneur - 1P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~
LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur modulaire unipolaire+Neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 1 module livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3
expand_more
Coupe-circuit sectionneur - 3P+N - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~
LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur modulaire tripolaire+Neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 4 modules livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3
expand_more
Coupe-circuit sectionneur - 2P - cartouche cylind ind 10x38 - 500 V~
LEGRAND
Coupe-circuit sectionneur modulaire bipolaire pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG 10x38mm - 500V~ - 2 modules livré sans cartouche - Icc 100kA suivant NF EN/IEC 60947-3
expand_more
Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P - 25A - pour fusible 10.3x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 1P - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 2 pas de 9 mm - blanc
expand_more
TeSys - porte-fusible - 1P - 32A - pour fusible 10x38mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 1P - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL17,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN
expand_more
TeSys - porte-fusible - 3P - 125A - pour fusible 22x58mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P - 125A - pour fusible 22x58mm - H127,5mmxL105mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3FA et DF3FN percuteur cartouche fusible, DF22AM bloc de contact auxiliaire
expand_more
TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm - H110,8mmxL79mmxP76,5mm - IP20 - type de commande : par maneton - compatibilité : DF3EA et DF3EN percuteur cartouche fusible, DF14AM bloc de contact auxiliaire
expand_more
Porte-fusible taille 5x20 - Circuit électronique
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Porte fusible pour fusible miniature taille 5 x 20 - Calibre : 6,3 A - Tension : 250 V Montage circuit électronique
expand_more
Fus - Miniature - 5x20 mm - Neutre
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Fusible - Basse tension - Miniature - Taille : 5 x 20 mm - Neutre
expand_more