Projecteur à détection Theben Projecteur à détection Theben (38 produits)


Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir. IP65. Détection 180° portée 12'm. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W blanc Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED theLeda S 17W blanc avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04
Projecteur LED theLeda S 8W blanc avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04.
Projecteur LED theLeda S 17W noir avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04
Projecteur LED theLeda S 8W noir avec détecteur
THEBEN
Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04.
Applique spot projecteur double LED theLeda S 17W blanc
THEBEN
Projecteur LED 17W blanc. IP55. 2 X 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04, montage mural
Applique spot projecteur LED theLeda S 8W blanc
THEBEN
Projecteur LED 8W blanc. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04, montage mural
Applique spot projecteur double LED theLeda S 17W noir
THEBEN
Projecteur LED 17W noir. IP55. 2 X 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04, montage mural
Détect mouv 180° RC blanc theLedaB
THEBEN
Détecteur de mouvement 433 Mhz blanc pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Détect mouv HF 180° noir theLedaB
THEBEN
Détecteur de mouvement HF 433 Mhz noir pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.
Applique spot projecteur LED theLeda S 8W noir
THEBEN
Projecteur LED 8W noir. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04, montage mural
FIXATION D'ANGLE 10 WH BLANC POUR theLeda P
THEBEN
Fixation d'angle blanc pour theLuxa P. Pour montage en angle intérieur et extérieur.
Télécommande HF pour theLeda B
THEBEN
Télécommande pour détecteur HF theLeda B. Alimentation 1x pile CR2032. Portée 100 m en champ libre, 10 m si installée dans boitier mural. 433.72 à 434.12Mhz