Accessoires informatique Accessoires informatique (33 produits)


Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil
LEGRAND
Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil - possibilité de faire une connexion directe sur tout matériel IP sans ajout d'un point d'accès
Prolongateur de câble - catégorie 6A STP - LCS³ et LCS²
LEGRAND
Prolongateur de câble catégorie 6A STP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement
Dispositif de terminaison intérieur RJ45 module RC inclus
GIGAMEDIA
Dispositif de terminaison intérieur RJ45 module RC inclus. Le dispositif DTI fait partie des exigences de la NFC 15-100 en terme d'équipement pour l'infrastructure résidentielle.
Doubleur saillie de RJ45 à 2 sorties réseau informatique
LEGRAND
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications 2 sorties réseau informatique
Manchon blanc pour fiches RJ45 pour câble rond
LEGRAND
Manchon pour fiches RJ45 pour câble rond - finition blanc - pour gammes LCS³ et LCS²
Prolongateur de câble - catégorie 6 UTP - LCS³ et LCS²
LEGRAND
Prolongateur de câble catégorie 6 UTP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement
Dénudeur pour câbles à paires torsadées et fibre optique
LEGRAND
Dénudeur pour câbles à paires torsadées et fibre optique - fend la gaine et libère les conducteurs par simple rotation et ne blesse pas les conducteurs
Manchon noir pour fiches RJ45 pour câble rond
LEGRAND
Manchon pour fiches RJ45 pour câble rond - finition noir - pour gammes LCS³ et LCS²
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm
LEGRAND
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm D= de serrage maximum 80mm - textile double face avec recto 'boucles' et verso 'crochets' - fixation par vis ou rivets - non blessants pour les câbles
Jeu de 6 obturateurs pour prise 2P+T et 1 clé pour PDU
LEGRAND
Jeu de six obturateurs pour prise 2P+T sur PDU et 1 clé pour PDU - finition gris RAL7035
Kit de 200 bagues couleurs clipsables pour repérage des cordons RJ45 LCS³
LEGRAND
Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ45 LCS³ - positionnement des bagues par clippage sur les cordons
Guides cordons pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³
LEGRAND
Guides cordons pour panneaux de brassage droits et en angle LCS³ pour une gestion latérale des cordons - 2 guides à clipser sur Soluclip nouvelle génération
Doubleur saillie de RJ45 à 2 sorties téléphone
LEGRAND
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications 2 sorties téléphone
Doubleur saillie de RJ45 à réseau informatique et téléphone
LEGRAND
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications réseau informatique et téléphone
Doubleur saillie de RJ45 à téléphone L1 et L2
LEGRAND
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications téléphone L1 et L2
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm
LEGRAND
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm D= de serrage maximum de 50 à 80mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm
LEGRAND
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 225mm D= de serrage maximum de 35 à 50mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm
LEGRAND
Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm D= de serrage maximum de 15 à 35mm - avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - débrayables par pincement de la tête du collier
Pince à sertir pour fiches RJ45 2 points de sertissage en acier haute résistance
LEGRAND
Pince à sertir pour fiches RJ45 à 2 points de sertissage en acier haute résistance - possibilité de coupe et de dénudage du câble - permet le sertissage des fiches RJ4/RJ6/RJ8/RJ9 contacts
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 150mm
LEGRAND
Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 150mm D= de serrage maximum 35mm - textile double face avec recto 'boucles' et verso 'crochets' - fixation par vis ou rivets - non blessants pour les câbles
Clé pour prises RJ45 LCS³ à accès contrôlé
LEGRAND
Clé pour prises RJ45 LCS³ catégorie 6A STP à accès contrôlé - accessoire sécurité
Doubleur saillie de RJ45 à télévision et réseau informatique ou téléphone
LEGRAND
Doubleur saillie à enclipser dans les prises RJ45 pour doubler les applications télévision et réseau informatique ou téléphone
Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835
LEGRAND
Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835 - avec témoins lumineux blanc pour présence tension et vert/rouge pour état
Jeu de 6 obturateurs pour prise C19 et 1 clé pour PDU
LEGRAND
Jeu de 6 obturateurs pour prise C19 sur PDU et 1 clé pour PDU - finition gris RAL7035