Ruban adhésif Bizline Ruban adhésif Bizline (23 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm multicolore (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation, de protection et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm noir (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique noir 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm bleu (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique bleu 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm
BIZLINE
Ruban pare-vapeur orange 50 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Ruban mousse PE double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm
BIZLINE
Ruban mousse polyéthylène double-face blanc 19 mm x 10 m x 0.95 mm. Masse adhésive acrylique solvantée pour usage intérieur et extérieur. Permet des opérations d'assemblage demandant une bonne capacité de pouvoir de charge est demandée.
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris
BIZLINE
Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris en caoutchouc naturel. Etanchéité, isolation et raccord. Avantage : résistant à la chaleur et à l'humidité. Adhérence élevée. Déchirable à la main.
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm
BIZLINE
Ruban VMC aluminium 50 mm x 50 m x 0.08 mm, pour joints de tuyaux en acier galvanisé. Ruban support aluminium, masse adhésive acrylique résistant à la chaleur et à l'humidité. Pratique : déchirable à la main. Avantage : adhérence élevée.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm rouge (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique rouge 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm jaune/vert (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique jaune/vert 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm gris (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique gris 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban vinyle multi-usages blanc 50 mm x 33 m x 0.15 mm
BIZLINE
Ruban vinyle multi-usages blanc 50 mm x 33 m x 0.15 mm support PVC embossé, masse adhésive caoutchouc naturel. Conformable. Avantage : résistant à l'eau. Usage intérieur et extérieur. Déchirable à la main.
Ruban double accroche noir 25 mm x 2 m x 5.4 mm
BIZLINE
Ruban double accroche noir 25 mm x 2 m x 5.4 mm avec pouvoir adhésif puissant. En picots plastiques s'imbriquant les uns aux autres. Permet une fixation sûre et rapide sans perçage. Bonne résistance à l'humidité. Pratique : en rouleau.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm marron (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique marron 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm jaune (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique jaune 15 mm x 0.15 mm - 10 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.
Ruban de masquage crème 50 mm x 50 m x 0.125 mm
BIZLINE
Ruban de masquage 50 mm x 50 m x 0.125 mm crème. Support papier crêpe, masse adhésive caoutchouc solvantée. Avantage : qualité peintre professionnel, résistant aux solvants. Pratique : adhère sur tous types de supports. Sans trace > 60 °C.
Ruban pare-vapeur orange 75 mm x 33 m x 0.13 mm
BIZLINE
Ruban pare-vapeur orange 75 mm x 33 m x 0.13 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Avantage : résistant à l'humidité. Déchirable à la main. Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, acides et alcalis. Utilisation extérieure.
Ruban de signalisation adhésif rouge/blanc 50 mm x 33 m x 0.17 mm
BIZLINE
Ruban de signalisation adhésif rouge/blanc 50 mm x 33 m x 0.17 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Marquage des voies d'évacuation. Repérage des zones de sécurité. Identification des substances dangereuses/ inflammables.
Ruban de signalisation adhésif jaune/noir 50 mm x 33 m x 0.17 mm
BIZLINE
Ruban de signalisation adhésif jaune/noir 50 mm x 33 m x 0.17 mm. Ruban support PVC, masse adhésive caoutchouc. Marquage des voies de circulation dangereuses. Repérage des équipements mobiles. Identification des limitations de passage.
Ruban d'isolation électrique 19 mm x 20 m Ep. 0.15 mm blanc (x 8)
BIZLINE
Ruban d'isolation et de repérage électrique blanc 19 mm x 0.15 mm - 20 m (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.