Offre bienvenue nouveaux clients appareillage Offre bienvenue nouveaux clients appareillage (74 produits)


Prise de courant 2P+T Surface auto dooxie finition blanc - 16A 250V
LEGRAND
Prise de courant Surface dooxie 16A finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZLINE
Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 40 mm pour règlementation thermique 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
LEGRAND
Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm pour règlementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.
Plaque de finition à clipser carrée dooxie 1 poste finition Blanc
LEGRAND
Plaque de finition version carrée dooxie 1 poste finition blanc avec système de rattrapage des défauts du mur
Plaque de finition à clipser carrée dooxie 2 postes finition Blanc
LEGRAND
Plaque de finition version carrée dooxie 2 postes finition blanc avec système de rattrapage des défauts du mur
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm
BIZLINE
Boîte triple d'appareillage R'BoD= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm pour règlementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Étriers métalliques guidés et vis imperdables.
Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc
LEGRAND
Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène