Abat. WC Geberit Dito, fermeture ralentie, fixation par le haut, Blanc

Main media
ICON

Abattant WC Geberit Dito fermeture ralentie, fixation par le haut, Blanc

 
 

Détails du produit

Dito

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

fixation du pied de charnière au siège avec

pointes plantées dans le couvercle

tampon avec came latérale

Non

matériau des lames de charnière

laiton

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

laiton

pour montage du dessus

Oui

goupille de charnière continue

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Non

traitement antibactérien

Non

entraxe filetage à vis

155...155 mm

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec motif

Non

convient pour WC douche

Non

Type de fixation

visser

surélevé

Non

avec couverture

Oui

Numéro RAL

9016

forme

rond

Profondeur

450 mm

Largeur

360 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Gamme

Dito

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.