Monte Carlo 3 Blanc Sous Film

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, certifié NF, garantie 2 ans, 1,35 kg. Dimensions L 435 mm et l 364 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 133 à 180 mm, fixation par dormant polyamide réglable et visserie plastique à fixation rapide.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

avec couverture

Oui

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.