Laufen pro cuvette susp pmr 'liberty' sans bride à fond plat 700x360x350 mm blc

Main media

Laufen pro cuvette suspendue pmr 'liberty', sans bride, à fond plat, abattant à commander séparément 700x360x350 mm blanc

 
 

Détails du produit

Laufen pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Laufen pro

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

type de chasse d'eau

plat

position du drainage

MD (milieu dessous)

Matériau

céramique

Profondeur

360 mm

Hauteur

350 mm

Largeur

700 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.