Laufen pro cuvette suspendue compacte sans bride 490x360x340 mm blanc

Main media

Laufen pro cuvette suspendue compacte sans bride, abattant à commander séparément 490x360x340 (430) mm blanc

 
 

Détails du produit

Laufen pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

69101000

Gamme

Laufen pro

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

type de chasse d'eau

bas

position du drainage

MD (milieu dessous)

Matériau

céramique

Profondeur

360 mm

Hauteur

340 mm

Largeur

490 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.