Rallonge pour corps d'encastrement mitigeur électronique Axor encastré

Main media

AXOR Rallonge 25 mm pour corps d'encastrement mitigeur électronique

 
 

Détails du produit

•rallonge du corps d'encastrement
•compatible avec tous les mitigeurs muraux électroniques
•longueur d'extension: 25 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Rosace de robinet

serrant

Non

diamètre intérieur rosace

0 mm

diamètre extérieur rosace

100 mm

hauteur extérieure

100 mm

avec filetage

Non

hauteur de rosace

100 mm

largeur extérieure

100 mm

forme

rond

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.