Bonde évier D=60mm, bouchon inox, cuvette D=85, serr 0-60, avec TP,corps 100% PC

Main media
ICON

Bonde évier D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvette inox D=85 mm, serrage 0-60 mm, corps plastique 100 % recyclé, vis inox M6x80, trop-plein D=25xL363 mm avec grilles rect. et ronde, débit 55 l/min, H sous évier 50,5 mm.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, synthèse diam. 60 mm . Bonde avec trop-plein. Finition Inox.
Fourni avec 2 grilles de trop-plein.
Certifié conforme à la norme NF.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.