Bonde douch plain-pied Geberit H chape 90-220 mm d=50mm

Main media

Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90-220 mm: d=50mm

 
 

Détails du produit

Cleanpoint

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Gamme

Cleanpoint

Siphon de sol avec un raccordement

grille pouvant être bloquée

Non

qualité du matériau de la grille

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

forme de la grille

rectangulaire

bride d'étanchéité élargie

Oui

rehausse ajustable

Oui

grille avec protection des surfaces

non traité

diamètre nominal

DN 50

largeur totale

130 mm

charge de la grille

3 kN

angle sortie oblique

90 °

sens de la sortie

horizontal

matériau de la grille

acier

matériau écoulement au sol

autre

avec siphon

Oui

avec grille

Oui

hauteur du joint hydraulique

50 mm

capacité de drainage

0.8 l/s

réglable en hauteur

Oui

angle de sortie

90...90 °

classe de charge selon EN 1252

K-3

adapté pour un sol vinylle

Non

convient pour des sols avec revêtement

Oui

convient pour un sol en béton

Non

convient pour utilisaton membrane imperméable sous le plancher

Oui

avec anneau de serrage pour sol en vinyle

Non

fermable

Non

séparateur air/eau amovible

Non

qualité du matériau du siphon de sol

autre

sable enduit

Non

avec piège à sable

Non

hauteur totale

90...220 mm

diamètre extérieur du tube

50 mm

méthode de fixation

autre

raccordement

mâle, à glissement

longueur totale

358 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.