Bonde douche extra-plate NF, FLUSH 44, P. recyclé capot ABS serti inox, H.60mm

Main media
ICON

Bonde extra-plate NF FLUSH 44 receveur 90 mm, plastique recyclé,Capot ABS serti inox diam. 115, H. 60 mm,Sortie horizontale diam. 40 à visser/coller, Joint Autofix double,Pente intégrée 2,5°, Garde d'eau, Godet extractible, Débit 44l/mn

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Bonde de douche extra-plate en plastique recyclé FLUSH 44. Finition Inox.
Débit record 44 l/mn.
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place. Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.
Fabriqué à partir de plastique recyclé pour surcycler les déchets, utiliser les ressources et réduire la production de plastique.
Taux de matières recyclées 53%

Good print

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Good print

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.