Bonde douche extra-plate NF D=90, MINIME,capot serti inox, H. 60, corps 70% PCR

Main media
ICON

Bonde extra-plate MINIME D=90 mm, capot ABS serti inox D=117 mm, H60 mm, sortie horizontale D=40 mm à visser/coller, joint Autofix double, pente 2,5°, garde d'eau 30 mm, godet extractible, débit 28 l/min, corps 70% recyclé.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Bonde de douche extra-plate. MINIME®. Finition Inox.
La plus simple à poser !
Certifié conforme à la norme NF. Gain de place . Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.

Minime®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Minime®

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon pour baignoire/receveur de douche

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Largeur

90 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

matériau du siphon

ABS

couleur du bouchon / déversoir

chrome

capacité de drainage

0.47 l/s

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.