Bonde receveur 90, NF, capot d. 117, sortie verticale d. 40, inox et P recyclé

Main media
ICON

Bonde receveur douche diam. 90 mm plastique recyclé, Capot ABS serti inox diam. 117 mm, Serrage 4 à 25 mm, Sortie verticale à visser et/ou coller, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50 mm, Débit 45l/mn, NF

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Sortie verticale. Finition Inox.
Capot chromé .
Certifié conforme à la norme NF. Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.
Fabriqué à partir de plastique recyclé pour surcycler les déchets, utiliser les ressources et réduire la production de plastique.
Taux de matières recyclées : 84 %

Good print

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Good print

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.