Bonde receveur D=90mm,GOULUE,capot serti inox, sortie orientable D=40mm,P. recyc

Main media
ICON

Bonde receveur douche D=90mm, GOULUE, plastique recyclé, Capot serti inox D=117mm, Serrage 6 à 25mm, Sortie D=40, Sortie horizontale,verticale ou position intemédiaire, Joint Autofix, Nettoyable sans outils, Garde d'eau 50mm, Débit 25-35l/m

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche diam. 90 mm. Bonde de douche sortie multidirectionnelle. GOULUE®. Finition ABS chromé.
Sortie orientable à 180° : sortie horizontale, verticale ou toute position intermédiaire.
Certifié conforme à la norme NF. Pose aisée et rapide. Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Labellisé solution durable et écologique.
Fabriqué à partir de plastique recyclé pour surcycler les déchets, utiliser les ressources et réduire la production de plastique.
Taux de matières recyclées 73 %

Good print

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Good print

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.