Capot ABS chromé D=116mm, pr bonde sortie vert./horiz. réf. 5530/5715/5778

Main media

Capot ABS chromé D=116 mm avec tube garde d'eau, Pour bonde sortie vert./horiz. pour réf. 5530/5715/5778/5531

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage douche. Capot ABS chromé diam. 116 mm, pour bonde sortie verticale/horizontale réf. 5530/5715/5778.
Capot avec tube garde d'eau .
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capot de bonde pour receveur douche

avec filtre à cheveux

Oui

largeur/diamètre

120 mm

Matériau

plastique

Hauteur

75 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.