Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm

Main media

Détails du produit

Cleanpoint

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille d'égout (application domestique)

fixation à vis

Non

charge de la grille

3 kN

longueur de la grille

71 mm

largeur de la grille

71 mm

matériau grille de puits

acier

classe de charge selon EN 1252

K-3

traitement de surface de la grille

brossé

forme

carré

Info produit

Gamme

Cleanpoint

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.