Siphon de sol laiton, grille cloche inox D=90mm, sortie verticale D=40mm à soude

Main media

Siphon de sol 100X100mm, Grille à cloche inox D=90mm, Corps laiton, Sortie verticale D=40mm à souder sur tube, H. 77 mm, Débit : 20 l/mn, Compact, Grille inox clipsée amovible sans outils

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage douche de plain-pied. Bonde de sol 100 x 100 mm. Finition Inox.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Siphon de sol avec un raccordement

diamètre nominal

DN 40

largeur totale

100 mm

diamètre de la grille

90 mm

sens de la sortie

vertical

matériau de la grille

acier inoxydable

matériau écoulement au sol

autre

avec grille

Oui

capacité de drainage

0.33 l/s

adapté pour un sol vinylle

Non

convient pour des sols avec revêtement

Oui

convient pour un sol en béton

Oui

type de piège à odeurs

liquide

raccordement

extrémité métallique à souder

longueur totale

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.