Bonde lavabo écoulement libre, grille inox D=63mm, serr 0 à 55mm,corps 100% PCR

Main media

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Bonde à grille. Finition Inox.
Spéciale collectivité.
Certifié conforme à la norme NF.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/4 pouces (32)

adapté aux lavabos

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Non

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

avec tige de levage

Non

avec bouchon de vidange

Non

matériau de la partie inférieure

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.