Bonde lavabo laiton chromé, digiclic, H. 100mm, avec lanterne serrage 30 à 75mm

Main media

Bonde lavabo-vasque digiclic, H. 100mm, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Serrage 30 à 75mm, Avec lanterne, Débit : 35 l/mn, Pour plans ou vasques de forte épaisseur avec trop-plein

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Bonde digiclic laiton avec lanterne de trop-plein. Finition Laiton chromé.
Alliage de cuivre et de zinc, matériau historique de la plomberie, le laiton présente l'avantage d'être fabriqué et non extrait. Résistant à l'usure et à la corrosion, il assure une haute qualité et parfaite durabilité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/4 pouces (32)

adapté aux lavabos

Oui

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

chrome

matériau partie supérieure

laiton

avec bouchon de vidange

Non

matériau de la partie inférieure

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.