Bonde universelle lavabo digiclic ou fixe, clapet laiton, serrage 10 à 80mm

Main media

Bonde universelle lavabo-vasque digiclic ou fixe, Clapet laiton chromé D=68 mm, Corps laiton chromé, Vis inox M6X80, Serrage 10 à 80mm, Avec/sans trop-plein, Intercalaire laiton chromé, Débit : 33 l/mn

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Bonde universelle digiclic laiton. 1236. Finition Laiton chromé.
Alliage cuivre-zinc, matériau historique de la plomberie, le laiton présente l'avantage d'être fabriqué et non extrait. Résistant à l'usure et à la corrosion, il assure une haute qualité et parfaite durabilité.
Gain de place.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/4 pouces (32)

adapté aux lavabos

Oui

trop-plein

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

chrome

matériau partie supérieure

laiton

avec bouchon de vidange

Non

matériau de la partie inférieure

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.