Raccord de transition Geberit sur PVC: d=90mm, d1=100mm, d2=94mm, Blanc alpin

Main media

Raccord de transition Geberit sur PVC: d=90mm, d1=100mm, d2=94mm, Blanc alpin

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Raccord de WC

avec soupape de non-retour

Non

diamètre extérieur de raccordement

100...100 mm

diamètre extérieur raccordement 1

90 mm

excentrique

Non

nombre de raccords supplémentaires

0

angle

0 °

Matériau

plastique

Longueur

95 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

avec désaération

Non

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.