Siphon évier, H. réglable 115-140mm, prises machine ou trop-plein,corps 100% PCR

Main media
ICON

Siphon évier avec prises MàL et trop-plein, H réglable 115-140 mm, entrée 1'1/2, sortie D=40 mm, H sous évier 202-227 mm, corps plastique 100 % recyclé, garde d'eau 50 mm, débit 56 l/min.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Siphon et tubulure. Siphon plastique. Finition Blanc.
Avec prises trop plein et machine à laver .
Certifié conforme à la norme NF.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

taille du bouchon de vidange

1 1/2 pouces (40)

partie du siphon sur le panneau arrière

Non

avec aération de drainage

Non

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

raccordement drainage

à compression

avec tuyau mural

Non

avec rosace

Non

diamètre extérieur du tuyau de drainage

40...40 mm

taille nominale d'écoulement

DN 40

avec tunnel de drainage

Non

type de piège à odeurs

eau/fluide

avec bague de réduction de l'évacuation

Non

Matériau

polypropylène (PP)

forme

siphon bouteille

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.