Siphon évier NF, H. réglable 62 à 97mm, corps 100% PCR

Main media

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Siphon et tubulure. Siphon plastique. Finition Blanc.
Hauteur ajustable.
Certifié conforme à la norme NF.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

taille du bouchon de vidange

1 1/2 pouces (40)

partie du siphon sur le panneau arrière

Non

avec aération de drainage

Non

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec tuyau mural

Non

avec rosace

Non

diamètre extérieur du tuyau de drainage

40...40 mm

taille nominale d'écoulement

DN 40

avec tunnel de drainage

Non

type de piège à odeurs

eau/fluide

avec bague de réduction de l'évacuation

Non

Matériau

polypropylène (PP)

Traitement de surface

non traité

forme

siphon bouteille

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.