Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américai

Main media

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie apparente: d=40mm, d1=40mm, noir

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Siphon de canalisation 0, 90, 180 degrés

siphon rigide

Oui

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

avec capuchon de tuyau pour le débouchage

Non

hauteur du joint hydraulique

75 mm

angle d'arc de siphon

180 °

distance de centre à centre

80 mm

diamètre extérieur raccordement 2

40 mm

diamètre extérieur raccordement 1

40 mm

diamètre nominal raccordement 2

DN 40

Matériau

plastique

qualité du matériau

polyéthylène (PE)

type raccordement 2

autre

type raccordement 1

autre

Traitement de surface

non traité

forme

vert./vert. complet

Hauteur

150 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.