Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie ho

Main media

Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec rosace murale, sortie horizontale: d=40mm, blanc alpin

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Siphon P / S / à bouteille

traitement des surfaces

non traité

sens de la sortie

côté

taille du bouchon de vidange

2 pouces (50)

avec sécurité antiretour

Non

avec capot de recouvrement

Non

partie du siphon sur le panneau arrière

Non

avec raccordement aux raccords de tuyaux supplémentaire

Non

avec aération de drainage

Non

raccordement bouchon de drainage du siphon

autre

raccordement drainage

autre

avec bouchon de drainage

Non

avec rosace

Oui

diamètre extérieur du tuyau de drainage

40...40 mm

distance verticale tube de paroi centrale/bouchon de vidange latéral supérieur

120...230 mm

distance horizontale entre le centre du siphon et le mur

150...300 mm

avec bague de réduction de l'évacuation

Non

taille nominale d'écoulement

DN 40

avec tunnel de drainage

Non

type de piège à odeurs

eau/fluide

Matériau

polypropylène (PP)

Traitement de surface

non traité

forme

siphon en P

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.