Siphon lavabo ABS chromé, réglable 50/120mm, sortie murale 300mm D=32mm, rosace

Main media

Siphon lavabo ABS chromé, Réglable de 50 à 120mm, Entrée 1'1/4, Sortie murale inox D=32x L. 300mm, Avec rosace D=70mm, Garde d'eau 35mm, Débit : 42 l/mn, Culot démontable

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Siphon design. CYLINDRIX ABS. Finition ABS chromé.

Cylindrix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cylindrix

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

taille du bouchon de vidange

1 1/4 pouces (32)

partie du siphon sur le panneau arrière

Non

avec aération de drainage

Non

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec tuyau mural

Oui

avec rosace

Oui

taille nominale d'écoulement

DN 32

avec tunnel de drainage

Non

type de piège à odeurs

eau/fluide

Matériau

ABS

diamètre extérieur du tuyau de drainage

32...32 mm

avec bague de réduction de l'évacuation

Non

forme

siphon bouteille

Couleur

chrome

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.