Tubulure gain d'espace lavabo métallisée et siphon ABS chromé, sortie D=32 mm

Main media
ICON

Tubulure gain d'espace plastique aspect chromé, H. sous lavabo 39,5mm, Sortie D=32 mm, Siphon NF ABS chromé réglable en hauteur, Garde d'eau 60mm

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage lavabo. Tubulure gain d'espace + siphon. RETRO. Finition Chromé.
Siphon déporté.
Gain de place .

Retro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Retro

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Siphon P / S / à bouteille

sens de la sortie

côté

taille du bouchon de vidange

1 1/4 pouces (32)

partie du siphon sur le panneau arrière

Oui

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec tuyau mural

Non

avec rosace

Non

taille nominale d'écoulement

DN 32

avec tunnel de drainage

Oui

type de piège à odeurs

eau/fluide

Matériau

ABS

distance horizontale entre le centre du siphon et le mur

110...110 mm

forme

siphon bouteille

Traitement de surface

chromé

Couleur

chrome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.