Vidage baig Geberit act rotatif d52, L23cm, av kit finition Chromé brill, d=40mm

Main media

Vidage de baignoire Geberit avec actionnement rotatif, d52, longueur 23 cm, avec kit de finition, principe du contre-courant: Chromé brillant, d=40mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble bonde d'évacuation et trop-plein pour baignoire

diamètre du bouchon de vidange

autre

tube de drainage rotatif

Oui

diamètre du déversoir

autre

tige de commande / vidange de lavabo

Non

raccordement drainage

extrémité de tube

avec bouchon de drainage

Oui

diamètre externe du tube de drainage

40 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.