Sciage et cisaille Bizline Sciage et cisaille Bizline (20 produits)


Ciseaux CROCO
BIZLINE
Ciseaux CROCO pour couper les câbles électriques type H07, les tubes, les goulottes, le carton, etc. Avantage : optimisation de l'effort de coupe grâce au ressort de rappel. Cran de verrouillage de l'outil en position fermée.
Lame pour outil multifonction bi-métal 30 mm
BIZLINE
Lame multifonction bi-métal 30 mm : coupes précises. Denture ondulée pour performance optimale. Idéale pour métaux non ferreux, bois, plastique. Qualité pro. Améliorez vos travaux de précision avec cette lame de qualité professionnelle.
Scie à bois et métal livrée avec 3 lames de 30 cm
BIZLINE
Scie à bois et métal livrée avec 3 lames bi-métal HSS de 24 dents par pouce. Avantage : angles de coupe à 45° et 90°. Réglage de la tension de la lame par vis.
Lame pour outil multifonction bi-métal 44 mm
BIZLINE
Lame multifonction bi-métal 44 mm : coupes précises. Denture ondulée pour performance optimale. Idéale pour métaux non ferreux, bois, plastique. Qualité pro. Améliorez vos travaux de précision avec cette lame de qualité professionnelle.
Jeu de 5 lames de scie sabre pour métaux
BIZLINE
Jeu de 5 lames de scie sabre pour métaux. Lame fraisée avoyée en HSS-bimétal 8 % cobalt. Pas progressif pour une découpe plus rapide et plus fine.
Huile de coupe 50 ml
BIZLINE
Huile de coupe 50 ml augmentant la durée de vie des scies cloches, des forets centreurs et des forets métaux.
Jeu de 5 lames de scie sabre pour bois
BIZLINE
Jeu de 5 lames de scie sabre pour bois pour des coupes rapides grâce à sa denture fraisée avoyée en chrome vanadium. Convient aux matériaux entre 20 et 150 mm d'épaisseur.
Coupe-boulons
BIZLINE
Coupe-boulons à bras tubulaires. Boulons noyés : encombrement réduit par rapport à un modèle classique. Avantage : machoire biseautée avec butée d'arrêt pour utilisation optimale des lames.
Coupe-tubes plastique TRIOCOUP 16/20/25 mm
BIZLINE
Coupe-tubes plastique TRIOCOUP 16/20/25 mm pour couper les tubes plastiques et multicouches en PVC, PER, ICTA, et IRO, sans déformation ni bavure! Lame inox interchangeable à double affûtage pour une coupe sans effort et nette.
Coffret de 2 scies cloches CLIC II diamant et bi-métal
BIZLINE
Coffret de 2 scies cloches CLIC II diamant et bi-métal composé de : 2 scieS cloche CLIC II bi-métal, 1 arbre à queue, 2 forets centreurs HSS cobalt, 1 foret centreur carbure, 2 adaptateurs + 1 clé 6 pans pour changer le foret.
Mini-scie manche ajustable
BIZLINE
Mini-scie manche ajustable livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce. Cadre en acier.Manche en bois de hêtre. Avantage : manche ajustable dans toutes les positions.
Mini-scie manche fixe
BIZLINE
Mini-scie manche fixe livrée avec 1 lame bi-métal HSS de 25 dents par pouce. Cadre en acier. Manche en bois de hêtre. Longueur lame (mm) : 150.
Lame de scie sabre pour multimatériaux
BIZLINE
Lame de scie sabre pour multi-matériaux pour une découpe rapide de matériaux de construction. Lame avec dents en carbure conçues pour la découpe de matériaux abrasifs les plus résistants. La rigidité de la lame permet des coupes droites.
Jeu de 2 lames HSS
BIZLINE
Jeu de 2 lames HSS idéal pour carreaux de plâtre, bois massifs, BA 13/placo, bois de placages/contreplaqués.
Lame de rechange pour TRIOCOUP BIZ 790 049
BIZLINE
Lame de rechange pour TRIOCOUP BIZ 790 049. Lame inox double affûtage.