Signalisation ATEX Moflash KM Signalisation ATEX Moflash KM (60 produits)


Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED rouge 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Trompe acoustique TDE 450 EX - 307Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-132dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam D=130 x P 450mm.
Trompe acoustique TDE 360 EX - 377Hz - 116-132dB - Acier inox - IP66 - ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-132dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam D=160 x P 387mm.
Trompe acoustique TDE 198 EX - 660Hz - 116-138dB - Acier inox - IP66 - ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Trompe acoustique TDE EX - Trompe pneumatique - Puissance sonore 116-138dB - Membrane en inox 316 et corne en laiton avec finition noir mat - ATEX - Zones 1,2 & 21,22 - IP66 - Diam D=130 x P 198mm.
Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED opale 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Opale - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Sirène électronique sécurité intrinsèque YO3IS T6 - 24Vcc 98dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Sirène électronique ATEX - Clifford & Snell - YO3IS - Puissance sonore 100 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T6
Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED orange 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Orange - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Feu flash sécurité intrinsèque - FD40IS - 24Vcc - 8 LED orange - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - FD40IS - Feu clignotant - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Orange - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED bleu 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Bleu - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Feu orange 9 LED à sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED à sécurité intrinsèque ATEX - IS-B - Fixe/clignotant - Source lumineuse 9 LED - 24Vcc - Orange - Polycarbonate rouge ignifugé - Zones 0/1/2, 20/21/22
Sirène rouge 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Sirène électronique à sécurité intrinsèque ATEX - IS-S - Puissance sonore 105 dB - 24Vcc - 32 tonalités - Polycarbonate rouge ignifugé - Zones 0/1/2, 20/21/22
Combiné sirène LED rouge 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière SI IP66
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & feu LED à sécurité intrinsèque ATEX - IS-SB - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 9 LED - 24Vcc - Rouge - 32 tonalités - Polycarbonate rouge ignifugé - Zones 0/1/2, 20/21/22
Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED vert 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Vert - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED bleu - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Bleu - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Sirène électronique sécurité intrinsèque YO3IS T4 - 24Vcc 98dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Sirène électronique ATEX - Clifford & Snell - YO3IS - Puissance sonore 100 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4
Combiné sécurité intrinsèque YL5IS - 24Vcc 8 LED transparent 105dB IP66 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL5IS - Puissance sonore 105 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Transparent - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED rouge - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Rouge - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED opale - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Opale - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED orange - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Orange - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Feu flash sécurité intrinsèque - FD40IS - 24Vcc - 8 LED opale - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - FD40IS - Feu clignotant - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Opale - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED vert - Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Vert - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Combiné sécurité intrinsèque YL4IS - 24Vcc 8 LED rouge 100dB IP65 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL4IS - Puissance sonore 100 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Rouge - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.
Feu fixe sécurité intrinsèque - SD40IS - 24Vcc - 8 LED transparent -Barrière SI
MOFLASH KM
Avertisseur lumineux - Feu LED ATEX - Clifford & Snell - SD40IS - Feu statique - Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Transparent - ABS & polycarbonate ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4 - H 91.5 x l 91.5 x P 81.5mm.
Combiné sécurité intrinsèque YL4IS - 24Vcc 8 LED orange 100dB IP65 ATEX
MOFLASH KM
Avertisseur sonore & lumineux - Combiné sirène & flash LED ATEX - C&S - YL4IS - Puissance sonore 100 dB & Source lumineuse 8 LED - 24Vcc - Orange - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - Certification II 1GD Ex ia IIC T4.