Suspension armature industrielle Sylvania Suspension armature industrielle Sylvania (94 produits)


Driver OptiClip TRIDONIC 45W 700MA+DC autres DALI
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire Driver OptiClip TRIDONIC 45W 700MA+DC autres DALI
RANA LINEAR S Accessoire suspension + cable 3X1.5mm trans.
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LINEAR S Accessoire suspension et cable 3x1.5mm trans.
Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 MB Z18 MP
SYLVANIA
Armatures industrielles LED Highbay intérieur, boîtier alu noir (RAL9017) IP65/IK08, 4000K IRC80, dimmable 0'10V, flux 1 500'20 600 lm, faisceau symétrique moyen 55°, durée de vie 105 000 h, livré avec câble, crochet, chaîne et carabiners.
Armature SportsBay 1500 118W 18400lm IRC80 4000K WB Double Allumage
SYLVANIA
Armature industrielle SportsBay 1500 - 118W - 18 400 lm - 4000K - IRC80 - 158 lm/W - 117° - Double Allumage - SDCM< 3 - IP20 IK10 - 220-240V - 1500x320x66mm - Résistant (VDE 0710-13/DIN 18032-3) - Durée de vie 76 000 h - Garantie 5 ans
Granit G3 IP65 103W 12500-20600lm 840 WB Z18 MP
SYLVANIA
Armatures industrielles LED Highbay intérieur, boîtier alu noir (RAL9017) IP65/IK08, 4000K IRC80, dimmable 0'10V, flux 12 500'20 600 lm, optique symétrique 85°, durée de vie 105 000 h, livré avec câble, crochet, chaîne et carabiners.
Granit G3 IP65 165W 20000-33000lm 840 WB Z18 MP
SYLVANIA
Armatures industrielles LED Highbay intérieur, boîtier alu noir (RAL9017) IP65/IK08, 4000K IRC80, dimmable 0'10V, flux 20 000'33 000 lm, faisceau symétrique large 85°, durée de vie 105 000 h, livré avec câble, crochet, chaîne et carabiners.
Driver OptiClip TRIDONIC 45W 650MA+DC 12004K DALI
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire Encastrés - Accessoire Driver OptiClip TRIDONIC 45W 650MA+DC 12004K DALI
Armatures industrielles Start Highbay chaîne susp 1m
SYLVANIA
Armatures industrielles - Start Highbay Accessoire chaîne de suspension longueur 1m
RANA LINEAR S Accessoire Cables de suspension (I) x2
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire Installation en saillie et suspendu - RANA LIN S Accessoire Cables de suspension (I) x2
Armature Sportsbay 1200 81W 12800lm IRC80 4000K WB
SYLVANIA
Armature industrielle SportsBay 1200 - 81W - 12 800 lm - 4000K - IRC80 - 158 lm/W - 117° - Non dimmable - SDCM< 3 - IP20 IK10 - 220-240V - 1220x320x66 mm - Résistant (VDE 0710-13/DIN 18032-3) - Durée de vie 76 000 h - Garantie 5 ans
Réflecteur Aluminium pour Granit 67/103W
SYLVANIA
Accessoire pour armatures industrielles Granit 67/103W - Réflecteur aluminium
Module de programmation SylBay Détection PIR (HRC-11)
SYLVANIA
Accessoire module de programmation pour armatures industrielles SylBay Version avec détection PIR (HRC-11)
Granit G3 Capteur PIR pour MP
SYLVANIA
Capteur PIR pour armatures industrielles Granit 0'10V avec Zhagabook 18, détection jusqu'à 1 m D= (humains jusqu'à 12 m), détection de mouvement et lumière, programmable via télécommande, poids 0,038 kg.
Accessoire Sylbay simple/double Module Câble susp. 3m x2
SYLVANIA
Armatures industrielles - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble de suspension 3m x2