Suspension décorative Bailey Suspension décorative Bailey (51 produits)


Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Blanc 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et rosace conique
Suspension Plastique Noir 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Noir 80cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et rosace conique
Suspension Lyon E27 Alu Bronze avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Lyon E27 Alu Bronze avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Suspension Oslo E27 Dorée Antique avec 1.5M Câble Textile Noir
BAILEY
BAI Suspension décorative Oslo E27 Dorée Antique avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Suspension Rope E27 avec 1.5M Câble en corde 2x0.75mm² - Rosace Noire
BAILEY
BAI Suspension décorative Rope E27 avec câble 2x0.75mm² longueur 1.50m recouvert de corde tressée et Rosace Noire Classe 2 Max 60W
Lampe suspension Fuji E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Lampe suspension Fuji E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Abat-jour Mini métal Noir Diam. 190mm pour guirlande 143417 ou suspensions
BAILEY
BAI Abat-jour Mini en métal Noir Diamètre 190mm - compatible sur guirlande BAILEY PARTY ref 143417 et suspensions avec douilles à bague
Suspension Oslo E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Oslo E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Pack Chantier 3 douilles + LED E27 11W 1055lm 840 câble 13cm + bornier Alt. DCL
BAILEY
EcoPack 3 douilles E27 + lampes LED 11W 1055lm 4000K + câble 13cm avec boîtier de jonction + passe-câble raccourcisseur - idéal éclairage logements collectifs neufs, éclairage chantier ponctuel ou rénovation, alternative aux douilles DCL
Suspension Bern E27 Béton avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Bern E27 Béton avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Suspension Riga E27 Bronze Antique avec 1.5M Câble Textile Noir
BAILEY
BAI Suspension décorative Riga E27 Bronze Antique avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Suspension Bari E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Bari E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Suspension Fire Hose Noir/Or E27 avec 1.3 mètre Câble Textile Noir
BAILEY
BAI Suspension décorative Fire Hose Noir/Or E27 avec 1.3 mètre Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Suspension Silicone E27 Blanc avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace
BAILEY
BAI Suspension Silicone E27 Blanc avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W - très légère, souple et résistante - idéale chambre d'enfants, crèche, décoration moderne en magasin, vitrines etc...
Suspension Oslo E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Oslo E27 Noir avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Suspension Silicone E27 Noir avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace
BAILEY
BAI Suspension Silicone E27 Noir avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W - très légère, souple et résistante - idéale chambre d'enfants, crèche, décoration moderne en magasin, vitrines etc...
Suspension Silicone E27 Marron avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace
BAILEY
BAI Suspension Silicone E27 Marron avec 1.5M Câble Textile 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W - très légère, souple et résistante - idéale chambre d'enfants, crèche, décoration moderne en magasin, vitrines etc...
Suspension Plastique Noir 140cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Noire 140cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et Rosace conique
Suspension York E27 Porcelaine Blanche avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc
BAILEY
BAI Suspension décorative York E27 Porcelaine Blanc avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Suspension Cork Liège E27 avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm²
BAILEY
BAI Suspension décorative Cork Liège E27 avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace Argent Classe 2 Max 60W
Suspension Plastique Blanc 140cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille TP
BAILEY
BAI Suspension Plastique Blanche 140cm Câble rond 2x0.75mm² avec douille thermoplastique E27 et Rosace conique
Suspension Oslo E27 Bronze Antique avec 1.5M Câble Textile Noir
BAILEY
BAI Suspension décorative Oslo E27 Bronze Antique avec 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et Rosace noire Classe 2 Max 60W
Suspension York E27 Porcelaine Noire avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc
BAILEY
BAI Suspension décorative York E27 Porcelaine Noir avec 1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm² et Rosace Classe 2 Max 60W
Suspension Paris M E27 Champagne Alu avec Abat-jour 270x290mm 1.50m
BAILEY
BAI Suspension Paris M E27 Champagne en aluminium Abat-jour 270x290mm 1.5M Câble Textile Noir 2x0.75mm² et rosace chromée encastrable - Classe I - Max 60W