Switch Ethernet HPT/Tertiaire Hikvision Switch Ethernet HPT/Tertiaire Hikvision (45 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DS-3E0505HP-E Switch POE non managed 4 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 4 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 port uplink Gigabit RJ45, 802.3af-at-bt, le port 1 prend en charge Hi-PoE 60w, budget d'alimentation PoE 60W, les ports 3-4 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3E0510HP-E Switch POE non managed 8 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 8 ports Gigabit RJ45 PoE, 1 Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at-bt, le port 1-2 prend en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 110W, les ports 7-8 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3E1510P-EIV2 Switch POE SMartManaged 8 port, gigabit
HIKVISION
Switch PoE 8 ports Gigabits + 2 port Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 110 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3E0520HP-E Switch POE non managed 16 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 16 ports Gigabit RJ45 PoE, 2 ports Gigabit RJ45, 2 ports uplink SFP Gigabit, 802.3af-at-bt, les ports 1-4 prennent en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 225W, les ports 13-16 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3T1306P-SI/HS Switch Manageable Industriel 4 ports POE+1XRJ45 +1XSFP
HIKVISION
Switch Manageable Industriel 4 ports POE 10/100M 60W +1XRJ45 +1XSFP, -30~65°C, L2, PoE max. 300 mètres, surveillance PoE, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, gestion de la topologie visualisée, moniteur de santé du réseau, rail DIN, IP40
DS-3T0510HP-E/HS Switch Industriel 8 ports POE gigabite
HIKVISION
L2, Unmanaged, 8 Gigabit RJ45 PoE ports, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1-2 Hi-PoE 90w, PoE power budget 110W, ports 7-8 up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation, -30~65°C, DIN rail
DS-3E0528HP-E Switch POE non managed 24 ports Gigabit
HIKVISION
L2, non managed, 24 ports Gigabit RJ45 PoE, 2 ports Gigabit RJ45, 2 ports uplink SFP Gigabit, 802.3af-at-bt, les ports 1-4 prennent en charge Hi-PoE 90w, budget d'alimentation PoE 370W, les ports 21-24 prennent en charge jusqu'à 300 mètres
DS-3T0506HP-E/HS Switch Industriel 4 ports POE gigabite
HIKVISION
L2, Unmanaged, 4 Gigabit RJ45 PoE ports, 2 Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1 Hi-PoE 60w, PoE power budget 60W, ports 3-4 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation, -30~65°C, DIN rail
DS-3E1518P-EIV2 Switch POE SmartManaged 16 port, gigabit
HIKVISION
Switch PoE 16 ports Gigabits + 1 port Gigabit RJ45 + 1 port fibre optique, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 230 W, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3E1106HP-EI Switch Manageable 4 ports POE + 2 ports RJ45, Plug & Play 300m
HIKVISION
Switch Manageable 4 ports POE 10/100M 60W + 2 ports RJ45, Plug & Play, 300m, métalGestion visualisée de la topologie, surveillance de l'état du réseau, poussée d'alarme en temps réel et contrôle et aperçu vidéo
DS-3WF02C-5AC/OV3 Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 5km, Manageable
HIKVISION
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 5 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, gain 9 dBi, puissance de sortie 22 dBm, 802.11a/n/ac, angle H : 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, TDMA, DFS, TPC, Manageable
DS-3E1318P-EI Switch POE SmartManaged 16 port
HIKVISION
Switch PoE 16 ports 10/100 Mbps + 2 combos Gigabit, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 230 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, PoE longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3E1105P-EIV2 Switch POE SmartManaged 4 port
HIKVISION
Switch PoE 4 ports 10/100 Mbps + 1 port RJ45 10/100 Mbps, Smart Managed avec topologie visualisée budget PoE 60 W, protection surtension 6 kV, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission PoE longue portée jusqu'à 300 m.
DS-3WF02-5AC/D Kit pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 5KM
HIKVISION
Kit pont WIFI sans fil extérieur 5GHz, disntace max 5 km, antenne MIMO 2x2, manageable avec topologie visualisée, 2 x 10/100 Mbps RJ45,PoE IN/OUT, plug and play
DS-3E1309P-EI Switch POE SmartManaged 8 port
HIKVISION
Switch PoE 8 ports 10/100 Mbps + 1 port Gigabit RJ45, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 110 W, VLAN 802.1Q, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.
DS-3T1310P-SI/HS Switch Manageable Industriel 8 ports POE +1XRJ45 +1XSFP
HIKVISION
Switch Manageable Industriel 8 ports POE 10/100M 110W +1XRJ45 +1XSFP, -30~65°C, L2, PoE max. 300 mètres, surveillance PoE, VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP, ERPS, gestion de la topologie visualisée, moniteur de santé du réseau, rail DIN, IP40
DS-3WF0EC-2NT Pont WIFI sans fil ascenseur 2.4Ghz distance max 500m
HIKVISION
Pont WIFI sans fil 2.4GHz pour ascenseur, distance max 500m, antenne 2×2 MIMO avec débit de 300Mbps, IEEE 802.11b/g/nn, angle H : 65° V : 65°, 2 ports RJ45 10/100M,12-24 VDC Passive PoE.
DS-3WF3000-EI-5AC/P Pont wifi kit 3KM
HIKVISION
Pont WiFi Portée sans fil jusqu'à 3 km, pont 867 Mbps 802.11ac, antenne MIMO 8 dBi 2×2 intégrée, gestion visuelle de la topologie, entrée/sortie PoE standard et fonctionnement prêt à l'emploi.
DS-1LN6-UU Câble CAT.6 305m
HIKVISION
UTP CAT 6, 305 meters,Core diameter: 0.565mm,OFC,CM,CPR,orange,CPR Eca level
DS-3WF03C-5AC/OV3 Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 15km Manageable
HIKVISION
Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 15 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, Manageable avec topologie visualisée