Switch Ethernet industriel Gigamedia Switch Ethernet industriel Gigamedia (29 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports 10/100Base-TX
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports 10/100Base-TX. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Alimentation Industrielle RAIL DIN 120W - 48V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 120W - 48V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Alimentation Industrielle RAIL DIN 20W - 24V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 20W - 24V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Switch Indus non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 1 SFP
GIGAMEDIA
Switch Indus non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 1 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonct. allant de -20°C~60°C
Alimentation Industrielle RAIL DIN 240W - 48V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 240W - 48V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 16 ports Gigabit
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 16 ports Gibabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports GE + 2 SFP
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit + 2 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Alimentation Industrielle RAIL DIN 120W - 24V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 120W - 24V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Alimentation Industrielle RAIL DIN 75W - 24V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 75W - 24V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit. Bien protégé dans un boitier robuste, il assure la fiabilité de votre réseau Industriel et une connectivité ininterrompue, même dans des environnements difficiles.
Injecteur PoE 30W industriel fixation RAIL DIN
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 30W industriel fixation RAIL DIN 802.3AT PSE 48V 550mA 1x DATA IN 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN
GIGAMEDIA
Injecteur POE 90W industriel fixation RAIL DIN 802.3BT PSE 48V 1750mA 1x DATA IN 1x DATA + POE OUT (RJ45)
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 2 SFP
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W) + 2 SFP. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C
Alimentation Industrielle RAIL DIN 40W - 48V
GIGAMEDIA
Alimentation Industrielle RAIL DIN 40W - 48V pour garantir une alimentation électrique, à vos switches Industriels, conforme aux exigences des environnements contraints.
Injecteur PoE 60W industriel fixation RAIL DIN
GIGAMEDIA
Injecteur PoE 60W industriel fixation RAIL DIN 802.3BT PSE 48V 1100mA 1x DATA IN - 1x DATA + PoE OUT (RJ45)
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit dont 4-PoE+ (120W)
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE dont 4-PoE+ (120W). Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -20°C~60°C
Switch Industriel Premium non-manageable RAIL DIN 5 ports FE
GIGAMEDIA
Switch Industriel Premium non-manageable RAIL DIN 5 ports Fast Ethernet. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 8 ports 10/100Base-TX
GIGAMEDIA
Switch Industriel Premium non-manageable RAIL DIN 8 ports Fast Ethernet. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C
Switch Industriel manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit PoE+ (240W)
GIGAMEDIA
Switch Industriel manageable RAIL DIN 8 ports Gigabit PoE+ (240W). Bien protégé dans un boitier robuste, il assure la fiabilité de votre réseau Industriel et une connectivité ininterrompue, même dans des environnements difficiles.
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports GE
GIGAMEDIA
Switch Industriel non-manageable RAIL DIN 5 ports Gigabit. Conçu avec des composants de qualité industrielle, boitier IP30, résistant aux vibrations / chocs / chutes, avec une plage de T° de fonctionnement allant de -40°C~75°C