Découvrez notre traceur de lignes professionnel, l'outil indispensable pour délimiter les espaces et optimiser la circulation, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Avec une formule avancée, notre traceur garantit des résultats exceptionnels tout en respectant des normes strictes de sécurité.Le traceur est composé d'un liant acrylique thermoplastique de haute qualité, assurant une adhérence optimale sans compromettre la sécurité.Les pigments minéraux et organiques utilisés sont exempts de métaux lourds tels que le plomb et le cadmium, garantissant un marquage respectueux de l'environnement.Les solvants utilisés sont un mélange d'hydrocarbures aliphatiques et d'esters, sans solvants chlorés ni composés aromatiques, assurant une application sans danger pour les utilisateurs.Avec une tenue d'environ 12 mois, le traceur résiste aux conditions variées des supports et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution durable. La finition mate assure une visibilité optimale sans reflets gênants, améliorant ainsi la lisibilité des lignes tracées. En seulement 15 à 20 minutes à 20 °C, le traceur sèche rapidement, permettant une reprise rapide des activités. Les aérosols doivent être stockés entre 15 et 25 °C, à l'abri de l'humidité, assurant une conservation optimale jusqu'à 4 ans avant utilisation. Bien que nos traceurs ne craignent pas le gel, il est recommandé de les stocker à température ambiante avant utilisation pour préserver leur qualité. Utilisez-le avec le pochoir BIZ 771 101 pour un marquage précis des emplacements de recharge. Attention, l'utilisation optimale se situe jusqu'à 5 °C, en dessous de cette température, la pression dans l'aérosol peut affecter la qualité du spray. Assurez-vous d'une préparation adéquate de la surface à peindre pour une adhérence optimale. Un simple rinçage sous haute pression suffit pour éliminer les poussières et les salissures courantes.