Plaque de cuisson Induction Noir Série 600 Bridge 68 cm Zone Flexible• Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX• Zone gauche en surface de cuisson totale• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"• 4 foyers induction dont une zone 24 cm• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes• Bandeau de commandes Frontal• Commandes individuelles sensitives avec accès direct• 4 boosters• 4 minuteurs• 15 positions de puissance• Niveaux de puissance 14• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm• Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm• Foyer AVC Induction : 1400/2500W/145mm• Fonction Pause Stop & Go• Fonction "indicateur temps écoulé"• Verrouillage des commandes• Arrêt automatique• Détection des casseroles• Anti-débordement• Anti-surchauffe• Sécurité enfants• Bord biseauté en façade• Installation Optifix™• Puissance électrique totale maximum (W) 7350• Dimensions LxP (mm) 710x520• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 44x680x490• Cordon fourni (en m): 1.5• Volts 220-240/400V2N• Plaque non homologuée Corse• Poids brut/net (kg) 12.14 / 11.26• Dimensions emballées HxLxP (mm) 118x798x600• Pays de fabrication Allemagne• PNC 949 596 717• Code EAN 7332543591268* Fonction Bridge, pour une expérience de cuisson plus flexible>> La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.* Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.>> Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.* Technologie Hob2Hood® : pour une cuisine toujours fraîche sans effort>> Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.* Commandes individuelles sensitives à accès direct.>> Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensitives à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.* Une ébullition en un temps-record>> La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.
Série 600 bridge